Beli Water Pas Aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  4. Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    15%
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp339.900

    Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  5. DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  6. KOD Aluminium Level (Waterpass)
    36%
    Mulai

    Rp229.900

    KOD Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    -Professional aluminum I-beam level.-Robust with the edge cover.-Large easy-to-see vials.-Convenient for steel work with iron frame magnets measurement.-For horizontal/vertical, and 45° measurements.
  7. KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Gradated Design: Aluminium
  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Measuring Range: 0-90°, 4x90°, (360°)
  10. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  11. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  12. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga Water Pas Aluminium Terbaru October 2026
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)Rp339.900
Kenmaster Aluminium Level (Waterpass)Rp109.900
DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.299.900
XANDER Aluminium Level (Waterpass)Rp39.900
KOD Aluminium Level (Waterpass)Rp229.900
TJAP MATA Aluminium Magnetic Level (Waterpass)Rp169.900
KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)Rp139.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)